AGC社製の硬度9Hの強化ガラスにラウンドエッジ加工を採用したWALKMAN NW-ZX500用のスーパークリアタイプの液晶保護ガラスです。
表面硬度9Hと耐衝撃加工で液晶画面をキズや衝撃から守ります。
万が一ガラスが割れても飛び散らない飛散防止加工済みです。
優れた操作性と使用感の追求、画面操作を邪魔しない滑らかなな指どおりを実現する為、撥水・撥油加工を施しました。
また貼り付け時に付く細かな気泡も消える素材を採用しております。
ガラスの角を丸く加工するラウンドエッジ加工済み。
品質の高いガラスを採用しており、美しい映像や画像をよりクリアにお楽しみ頂けます。
ガラスの貼り付けに便利な治具・ホコリ取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。