2BA+1DDを搭載したハイブリッド構成
10mmダイナミックドライバーは迫力と量感のある低音再生を実現、ノズル付近に配置された2基のバランスド・アーマチュアドライバーはそれぞれ中音域と高音域の再生を担当し高解像度と高密度なボーカル再生と透明感のあるサウンドを提供します。
携帯電話やエントリークラスのプレーヤーで十分駆動できるようにこだわり設計されているため再生環境を選ばずご使用いただけます。
軽量かつコンパクトなハウジング
人間工学に基づき軽量かつコンパクトに設計されたハウジングは耳が小さく通常のイヤホンでは大きすぎると感じられていた方にも快適な装着感を提供します。
また、耐衝撃性に優れたアクリル樹脂製のハウジングは落下しても割れにくく、抗アレルギー仕様のため肌にも優しい造りとなっています。
カラーバリエーションは清涼感のあるクリア仕様でブラック、ブルー、レッドと葉脈柄をイメージしたリーフブルーの4色をご用意しています。
高品位かつ着脱可能なイヤホンケーブル
シルバーコートされた単結晶銅(5NOCC)ケーブルは良好な高域特性とロスの無い高品位な信号伝送を実現します。
また、コネクタにMMCXを採用することでリケーブルを可能とし自分好みのカスタマイズを行うことが可能です。
ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケースが付属
ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケース(イヤホンポーチ)が付属しイヤホンをしっかりと保護すると共にお好みに合わせてご使用いただくことが可能です。
また、3種類の異なるイヤーピースにより用途に合わせたご使用や快適な装着感を提供します。
【製品仕様】
ドライバー:バランスド・アーマチュアドライバーx2、10mmダイナミックドライバーx1
再生周波数帯域:20Hz~20,000Hz
インピーダンス:14Ω
感度:106dB
ハウジング素材:アクリル樹脂
ケーブル:着脱式(MMCX)シルバーコート高純度OCCケーブル
ケーブル長:約1.2m
プラグ:Φ3.5mm金メッキステレオミニ
重量:約23g(イヤホン片側:3.5g)
付属品:シリコンイヤーピース(S/M/L)x各1ペア、ダブルフランジイヤーピースx1ペア、低反発イヤーピースx1ペア、イヤホンケースx1、イヤホンポーチx1、Φ3.5mmステレオミニ-Φ6.35標準変換プラグx1


