ポータブル電子ピアノ ホワイト ES920W [88鍵盤]

ポータブル電子ピアノ  ホワイト ES920W [88鍵盤] - 河合楽器製作所

本格的なタッチと音
88鍵レスポンシブ・ハンマー・アクションスリーと高性能フルレンジスピーカー搭載
視認性の向上と、直観的な操作を実現
2.4インチ有機ELディスプレイと4バンドイコライザー
楽しみが広がります。
スマートフォン内の音楽を本体のスピーカーで再生できるBluetooth Audioと自動伴奏をバックに演奏を楽しめるリズムセレクション機能

付属品取扱説明書、電源アダプタ、譜面立て、ダンパーペダル(F-10H)質量(kg)17ホワイトタイプ【鍵盤】アイボリータッチ、レットオフ・フィール、カウンターウェイト消費電力(W)18ディスプレイ2.4インチ有機ELディスプレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)134×37.5×14.5接続端子ヘッドホン端子 2系統(ステレオ標準/ステレオミニ)、USB to Device、USB to Host 、LINE(IN/OUT)、MIDI(IN/OUT)音色ピアノ音源 HI-XL 88鍵ステレオサンプリングピアノ音源、共鳴音:アコースティックレンダリング、音色数:38音色、グランドピアノ音色:SK-EX、EX、SK-5、88鍵サンプリング:〇、最大同時発音数:256音鍵盤数88鍵 レスポンシブ・ハンマー・アクションⅢ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82716814ES920
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする