曜日別特売

CDラジオ ブラック TY-CW10(K) [ワイドFM対応 /Bluetooth対応]

CDラジオ  ブラック TY-CW10(K) [ワイドFM対応 /Bluetooth対応] - 東芝

Bluetooth搭載でかんたんワイヤレス再生
PCやスマートフォンの音源をワイヤレスで手軽に楽しめます。
便利な再生機能
CDのリピート・プログラム・ランダム再生が可能。
語学練習にも役立ちます。
ワイドFM対応
AM放送が入りにくいところや災害時にFM周波数を用いたAM番組も聞くことができる『ワイドFM』に対応。
使える外部入力端子
外部機器を接続し、本体のスピーカーで音楽を楽しめます。

付属品電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)約1.3(乾電池含まず)電源(V)AC100、50-60Hz単2形乾電池×6本(別売)消費電力(W)18最大出力(W)1.5+1.5周波数(kHz)44.1チャンネル数2チャンネルステレオ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×128×223(突起物含まず)対応メディアCD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)入力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック受信周波数FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1710kHz出力端子ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャックBluetoothVer 5.0通信距離(m)約10スピーカーサイズ(mm)Φ65コーン型×2対応プロファイルA2DP、AVRCP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82716936TYCW10K
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする