高解像度で音楽を再生するPRO6305BKは、ハイレゾ認証を取得したイヤホンです。
大きな特長である楕円形のノズルは、イヤーピースを適度に変形させる事で確実に耳にフィットし、高い遮音性で小さい音量でも細部まで音楽を楽しむことができます。
人間工学に基づき美しい曲線でデザインされたハウジングは、真空メタライズ加工による高級感のある仕上げで、エコーキャンセレーション機能を搭載したマイクは、通話品質を上げ、鮮明な声を相手に届けます。
高解像度、ハイレゾ音源に対応(ハイレゾ認証取得済み)
耳に確実にフィットする楕円形のノズル
卓越したサウンドパフォーマンスを実現する12.2 mm ネオジウムアコースティックドライバー
リモコンマイク付きケーブル
エコーキャンセレーション機能搭載のマイク
真空メタライズ加工による高級感のあるメタリックに仕上げ
小音量で音楽を楽しめるパッシブ・ノイズ・アイソレーション
初心者にも分かりやすい取扱説明書(ダウンロードで提供)
【製品仕様】
サウンド・音響システム:密閉型
磁気タイプ:ネオジウム
ボイスコイル:CCAW
スピーカー直径:12.2mm
感度:109dB
ダイヤフラム:マイラードーム
周波数特性:7Hz-40000Hz
ケーブル長:1.2m付属
同梱物:本製品、イヤーチップ(S/M/L)


