曜日別特売

4.5インチ 120W パワードモニタースピーカー モニタースピーカー BX4 [2本 /2ウェイスピーカー]

4.5インチ 120W パワードモニタースピーカー モニタースピーカー   BX4 [2本 /2ウェイスピーカー] - M-Audio(エムオーディオ)

高音質モニタリングスピーカー
M-Audio BX4はPodcast配信、ライブ配信、ゲーミングや会議会場などでの使用に最適な1台です。設置も簡単で、このコンパクトサイズでクラス最高水準の音で設計されたデスクトップ・モニタリングスピーカーです。
没入感のあるサウンド
M-AudioのBX4スピーカーは、ライブ配信、Podcast配信、ゲーミング、映画鑑賞、音楽鑑賞などのために設計されております。このスタイリッシュなデザインの2スピーカーは、120Wのクリアなサウンドだけでなく、ブラックケブラー素材を採用した低周波ドライバー、音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により深みのある豊かなサウンドを実現します。さらに、低周波レスポンスを向上させるリアポートにより、ゲームや映画、音楽にリアリティを付加し、のめり込むことができます。また、最適化されたツイーターのウェーブガイドはクリアでハイエンドなステレオイメージを提供します。BX4は、あらゆる用途に最適なデスクトップスピーカーです。
柔軟な対応力
BX4のリアパネルには、外部デバイス接続用にRCA入力端子(1/4インチ、1/8インチ)を搭載。さらに、フロントパネルに配置された1/8インチのステレオAUX入力端子と1/8インチヘッドホン出力端子には、お使いのタブレットやコンピュータ、モバイルデバイスなどを接続することができます。
ユーザーカスタマイズ
M-Audio BX4にはEQ調節が可能なHigh&Low EQを搭載していますので、ご使用環境に合ったお好みのサウンドバランスに調整することができます。また、L/Rアクティブスピーカーポジションスイッチを設定すれば、2基のスピーカーのどちらを右/左にするか指定できますので、例えばフロントパネルにボリュームノブが付いている方を左側、もしくは右側にするなど、お好みの設定が可能です。
Pro Tools First M-Audio Edition付属
世界水準のDAWソフトウェア、Pro Tools First M-Audio editionを付属。ミュージシャンやシンガーソングライターの音楽制作、ライブ配信やPodcast番組のレコーディングなど、世の中に発信するコンテンツをクリエィティブに作成することができます。 Pro Tools First M-Audio Editionには数に制限無く作成できるバストラック、エラスティック・タイム、エラスティック・ピッチ、オフラインバウンス機能が搭載されています。また、Cloudストレージを1GBまで使用できますので、他のユーザーとのコラボレーションや、作成したプロジェクトへのアクセスもインターネット環境のあるコンピュータから簡単に行えます。また、付属のAIR Music Tech製バーチャル・インストゥルメントとの互換性も完備していますので、クリエィティブな音楽制作をすぐにでも始めることができます。
BX4の主な特長
4.5インチの低周波ドライバーにブラックケブラー素材を採用し、1インチのナチュラル・シルクドーム・ツイーターを搭載
最適化されたツイーターのウェーブガイドで正確なステレオイメージを提供
好みに合わせた音作りができるHigh&Low EQ搭載
低周波レスポンスを向上させるリアポート
2基の内、ボリュームコントロールの付いている方のスピーカーを右か左に設定できるL/Rアクティブスピーカーポジションスイッチ
オーディオ・ソース接続用RCA入力端子(1/4インチ、1/8インチ)
スマートフォンやその他のオーディオ・ソースに簡単に接続できる1/8インチステレオAUX入力をフロントパネルに配置
音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により深みのある豊かなサウンドを実現
1/8インチスピーカーペア接続用ケーブル、1/8インチ to 1/8インチケーブル、1/8インチ to RCAケーブル同梱
音楽制作ソフトウェア:Pro Tools First M-Audio Edition、20 Avid Effect Plugins付属

寸法(mm)LF:4.5” / 114.3、HF:1” / 25.4(silk dome)質量(kg)4.46( スピーカー2基につき)電源(V)100-240AC( 50/60Hz)、85W出力120W (total peak)、2×25W (RMS)、ヘッドフォン:1/8” (3.5mm) stereo output寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×175×225(スピーカー1基につき)周波数特性69Hz-22kHz接続ケーブルスピーカー:1/8” (3.5mm) TSオーディオ入力1 RCA stereo input pair 2 1/4” (6.35mm) TRS inputs 1 1/8” (3.5mm) stereo auxiliary input内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82717103BX4
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする