曜日別特売

フルワイヤレスイヤホン レッド TAT2205RD/11 [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth]

フルワイヤレスイヤホン  レッド TAT2205RD/11 [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth] - フィリップス

TAT2205は、持ち運びに便利なコンパクトなチャージングケースがセットになったイヤホンです。
スリムなデザインはポケットに入れて持ち運ぶのに最適です。
6mmドライバを搭載し、クリアでパンチのあるサウンドを実現しました。
やわらかく着け心地の良いイヤーチップを採用。
3サイズをご用意、お耳に合わせて交換可能
イヤーバズで音楽再生と通話の切り替が可能
電話のボイスアシスタント機能にも対応
急速充電(15分の充電で1時間使用可能)
マイク内蔵でエコーを軽減し、クリアなサウンドを実現

付属品クイックスタートガイド、USBケーブル イヤーキャップ(3サイズ、Mサイズ装着済み)レッド通信方式Bluetooth5.1インピーダンス(Ω)16周波数帯域(Hz)20-20000防水性IPX4ドライバーユニット(Φmm)6/ネオジウムドライバー通信距離(m)約10再生時間(時間)最大4(専用充電ケースの使用で最大8追加)連続待受時間最大50時間対応コーデックSBC、AAC連続通話時間(時間)最大3対応プロファイルA2DP、HFP、HSP、AVRCP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82717243TAT2205RD
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする