曜日別特売

カナル型イヤホン ブラック SHE3555BK [マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]

カナル型イヤホン  ブラック SHE3555BK [マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] - フィリップス

SHE3555は、カナル型有線イヤホンです。
リーズナブルな価格帯で、小型軽量かつパワフルな低音で音楽をお楽しみいただけます。
通話機能付きで、音楽再生中でも通話機能に切り替えてご使用いただけます。
豊富なカラーバリエーションで、お好みに合わせてお選びいただけます。
低音豊かでクリアなサウンド
人間工学に基づいた楕円形のイヤーキャップは快適な装着感を実現
耳にフィットするイヤーキャップにより、外部のノイズを遮断
マイク搭載で、音楽と通話の両方に対応
4種類のカラーバリエーション

付属品イヤーキャップ(2サイズ、1サイズは本体に装着済み)ブラックケーブル長(m)1.2構造密閉式コネクタ3.5mmインピーダンス(Ω)16周波数帯域(Hz)20-20000ドライバーユニット(Φmm)8.6最大入力(mW)10音圧感度(dB)101ケーブル種類固定式イヤホン形状カナル型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82717277SHE3555BK/00
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする