HAMILeX(ハミレックス)
スピーカースタンド(2台1組)
付属品
滑り止めシール8枚
質量(kg)
約7(1台あたり)
耐荷重(kg)
天板上:50以下
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×380×400
内容量
1個
関連資料:
(0.61MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82717776
SB991
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません