曜日別特売

イヤホン巻取り液晶ポケットラジオ AudioComm ブラック RAD-P209S-K [AM/FM /ワイドFM対応]

イヤホン巻取り液晶ポケットラジオ AudioComm ブラック RAD-P209S-K [AM/FM /ワイドFM対応] - オーム電機
(1件のレビュー)

一発選局でクリアなデジタル受信
AM、FMステレオ(付属のステレオイヤホン使用時)受信
ワイドFM(FM補完放送)対応
自動選局/登録可能
デジタル音量表示
アラーム/時計機能、スリープ機能
誤操作防止機能
照明付液晶表示
モノラルスピーカー搭載
ステレオヤホン付属

付属品ステレオイヤホン、取扱説明書、保証書質量(g)約74(乾電池含まず)電源(V)DC3、単4形乾電池×2本(別売)連続使用時間(時間)乾電池持続時間(※ アルカリ乾電池新品使用。JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値):スピーカー使用時…AM受信 約32、FM受信 約30、イヤホン使用時…AM受信 約33、FM受信 約32外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×96×19(突起物含まず)受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82717819RADP209SK
オープン
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: ウォーキング中

金額が安いのにデジタル表示でかなり使いやすい。
どこもそうだがこのタイプのイヤホンコードがもう10センチ長いといい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする