片耳ヘッドセット ケンウッド ブラック KH-M700-B [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ]

片耳ヘッドセット ケンウッド ブラック KH-M700-B [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ] - JVCケンウッド
(1件のレビュー)

テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー通話機能を搭載
通話用に2つの高性能MEMSマイクを搭載するとともにQualcommcVcテクノロジーを採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時のオンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。
受話用のアクティブノイズキャンセル機能※1を搭載
メーカーの片耳スタイルのワイヤレスヘッドセットとして初めて、アクティブノイズキャンセル機能※1を搭載。周囲の騒音が気になる環境においても通話相手の声がクリアに聞こえます。※1:片耳の装着のため、環境によってはノイズキャンセルの効果を感じにくい場合があります。
耳に合わせて自在に形状を調節して好みの装着感を実現するフレキシブルイヤーフックを付属
イヤーフックの形状を自在に変えられるフレキシブルイヤーフックを付属。移動中は安定した装着感にする、在宅時は緩めた装着感にするなど好みや利用シーンに合わせて調節できます。着脱が可能で、紛失時に備えてスペアも用意しています。
音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続を実現
Bluetooth標準規格 Ver.5.0/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。
マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続が可能※2
2台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2に対応し、パソコンでオンラインミーティング、スマートフォンで電話をする際などにBluetooth(R)の接続設定を切り替える手間なく使用できます。※2:2台同時での通話、音楽再生、その他の操作はできません。
押しやすく操作しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタン
ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起動※3などの基本機能をストレスなく操作できます。※3:接続機器の仕様により、対応していない場合があります。
口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、高音質サウンドを実現
低域から高域までバランスよく再生する口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。高音質サウンドを実現し、通話相手の声がクリアに聞こえます。
約7時間※4の連続通話が可能
約7時間※4※5の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約1週間(約164時間)※4まで対応します。※4:使用条件により※5:「KH-M700」はノイズキャンセリングOFF時。ノイズキャンセリングON時は6.5時間です変わります。
雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※6
※6:JIS保護等級4級(IPX4)相当。
選べる2種の形状のイヤーピースを付属
イヤーピースは、標準イヤーピース(S/Mサイズ 各1個)に加え、より安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピース(右耳用S/Mサイズ各1個、左耳用S/Mサイズ 各1個)の2種類を付属。好みの装着感や装着スタイルに合わせて選べます。
左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリー形状を採用

ブラック接続方式Bluetooth通信方式Ver.5.0連続再生時間通話:ノイズキャンセリングON/約6.5時間/ノイズキャンセリングOFF/約7時間、音楽再生:ノイズキャンセリングON/約11時間/ノイズキャンセリングOFF/約13時間、待ち受け:約1週間(約164時間)アズワン品番64-9603-02装着方式片耳イヤホン形状耳掛け音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82718248KHM700B
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-15
用途: web会議
教育・研究機関

はじめての片耳のヘッドセット購入。会議用で出張時など携帯に便利だからという理由、会議用としてはイヤホンもマイクも十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする