5.1ch サラウンドスピーカーセット ホワイト TD307THMK3WH

5.1ch サラウンドスピーカーセット  ホワイト TD307THMK3WH - デンソーテン

空間再現に優れる5.1chパッケージ
「TD307MK3」5本と、サブウーファー「TD316SWMK2」のパッケージ。
同一スピーカーならではのシームレスな立体音場を再現し、映画や音楽に没入できるサラウンド環境を構築します。
サラウンドの理想型。同一スピーカー5本ならではのシームレスな立体音場を再現
ホームシアターで求められるハイスピードな重低音を再生するサブウーファーもパッケージ
専用パッケージによる特別価格を設定

仕様ローパスフィルター:40Hz~200Hz(ON/OFF切替付)、位相切替:0/180°(リモコン or 前面パネル切替)付属品保護ネット×1個、落下防止ワイヤー×1本、ACケーブル×1本、リモコン(電池含む)×1個、フット×4個セット内容TD307MK3が5本、TD316SWMK2が1本のセット質量(kg)スピーカー::約2、サブウーファー:約23ホワイト消費電力(W)45出力LINE(Stereo)1系統/Speaker Level 1系統定格出力(W)125(T.H.D.1%)入力LINE(Stereo)1系統/Speaker Level 1系統外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー:135×212×184、サブウーファー:399×360×384(突起部含む)モード切替BASS/DIRECT(リモコン or 前面パネル切替)入力感度50mVrms(125W出力時)角度調整範囲通常時:-25°~30°、左右方向:360°、天井・壁面取付時:0°~90°、左右方向:360°S/N比80dB以上歪率(%)高周波:0.05%(50Hz 1/2定格出力時)スピーカーユニットスピーカー:6.5cmコーン型フルレンジ、グラスファイバー、サブウーファー:16cmコーン型ウーファー、パルプ×2再生周波数(Hz)スピーカー:80~25k(-10dB)、サブウーファー:30~200(-10dB)(※BASS MODE L.P.F.200Hz時)インピーダンス(Ω)8音圧感度(dB)80/W・m待機電力(W)6(主電源ON/リモコン待機時・AUTO OFF時)許容入力(W)(定格/最大)12.5/25入力インピーダンス(kΩ)LINE 入力時:10、Speaker Level 入力時:3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82718309TD307THMK3WH
オープン
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする