曜日別特売

ブックシェルフスピーカー ブラック TD307MK3BK [1本 /フルレンジ(1ウェイ)スピーカー]

ブックシェルフスピーカー  ブラック TD307MK3BK [1本 /フルレンジ(1ウェイ)スピーカー] - デンソーテン

傑出したコンパクトモデル
上位モデル同等のテクノロジーが、クラスの枠を超えたクリアでリアルな音を再生します。
専用取付ブラケットを使わずに天井や壁への取り付けができ、角度調整機能と相まって様々なシーンでの利用が可能です。
コンパクトサイズながらクラスの枠を超えたクリアでリアルな音を再生
(歌手の口元や奏者の指の動きなどが目の前に浮かび、あたかも音がそこに存在するかのようなイメージを再現)
直接、天井や壁への取り付けが可能。さらに角度調整範囲も大きく様々なシーンでの利用が可能
(ステレオ、ホームシアター、店舗でのBGMなど)
デザインありきではなく正確な音を追求した結果辿り着いた機能美
(卵形構造他、独創の技術を随所に採用)

付属品保護ネット×1個、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)約2/本ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×212×184スピーカーユニット6.5cmコーン型フルレンジ、グラスファイバー再生周波数(Hz)80~25k(-10dB)インピーダンス(Ω)8音圧感度(dB)80/W・m許容入力(W)(定格/最大):12.5/25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82718327TD307MK3BK
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする