USB-Aメス ⇔ HDMI+USB-A(給電用)ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-224

USB-Aメス ⇔ HDMI+USB-A(給電用)ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-224 - カシムラ

設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。
映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。
解像度1080pのフルHDまで対応。
ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
3mのロングケーブルタイプで、テレビから離れていてもらくらく届く。
【別途必要なもの】
HDMIタイプA端子搭載のテレビ/モニター/カーナビ
適合機種端末
MFi認証取得のLightningケーブル
出力5V1A以上のUSB-A電源

材質アルミニウム/PVC樹脂ブラック質量(g)85電源(V)USB電源 5/1Aケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約3最大解像度Full HD 1080p動作温度範囲(℃)0~40オス形状USB-A内容量1個
注意
※バッテリーの状態や使用するアプリの消費電力が大きい場合には、充電中の表示がされていてもiPhoneのバッテリー残量が減少することがあります。
※充電機能はiPhoneの接続時に限ります。
※全てのアプリについて、映像音声のミラーリング正常動作を保証するものではありません。
※走行中のご使用は、カーナビのTV視聴環境に応じますので、視聴制限がある場合は音声のみお楽しみいただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82719465KD224
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする