曜日別特売

テレビ・オーディオ用ステレオイヤホン AudioComm HP-B301N [Φ3.5mm ミニプラグ]

テレビ・オーディオ用ステレオイヤホン AudioComm  HP-B301N [Φ3.5mm ミニプラグ] - オーム電機
型式ダイナミック型/インナー型質量(g)約22(コード含む)、プラグコード長さ(m)約3プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ、I型金メッキ音圧レベル(dB)出力:100再生周波数(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)16最大許容入力(mW)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82719614HPB301N
オープン
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする