オーム電機
音量コントローラー付ステレオイヤホン AudioComm HP-B331N [リモコン対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]
手もとでらくらく音量操作できる音量コントローラー付
コントローラーでステレオ音声をモノラルに切り換えられます
付属品
音量コントローラー(コード一体型)
型式
ダイナミック型/インナー型
質量(g)
約29g(コード含む)、プラグ
コード長さ(m)
約3
プラグ
Φ3.5mmステレオミニプラグ、I型金メッキ
音圧レベル(dB)
出力:100
再生周波数(Hz)
20~20000
インピーダンス(Ω)
32
ドライバーユニット(Φmm)
16
最大許容入力(mW)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82719639
HPB331N
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください