オーム電機
イヤホン カナル型 AudioComm HP-B170N-S [Φ3.5mm ミニプラグ]
付属品
イヤーチップ(S、M、L)※お買い上げ時にはMが本機に装着されています。
型式
ダイナミック型/耳栓型
質量(g)
約9(コード含む)
コード長さ(m)
約1.2
プラグ
Φ3.5mmステレオミニプラグ、I型金メッキ
音圧レベル(dB)
出力:95
再生周波数(Hz)
20~20000
インピーダンス(Ω)
32
ドライバーユニット(Φmm)
10
最大許容入力(mW)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82719648
HPB170NS
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください