曜日別特売

イヤホン カナル型 AudioComm HP-B170N-K [Φ3.5mm ミニプラグ]

イヤホン カナル型 AudioComm  HP-B170N-K [Φ3.5mm ミニプラグ] - オーム電機
付属品イヤーチップ(S、M、L)※お買い上げ時にはMが本機に装着されています。型式ダイナミック型/耳栓型質量(g)約9(コード含む)コード長さ(m)約1.2プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ、I型金メッキ音圧レベル(dB)出力:95再生周波数(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)10最大許容入力(mW)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82719657HPB170NK
オープン
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする