曜日別特売

L型4極2分配ケーブル 20cm AD628

L型4極2分配ケーブル 20cm   AD628 - フジパーツ

イヤホン端子を分配
3.5mm4極ステレオミニプラグ端子を分配できます。
すっきり接続
デバイスへの接続には邪魔になりにくいL型プラグを採用しています。
※4極CTIA規格
こちらの商品は3.5mm4極CTIA規格になっております。(OMTP規格のデバイスには対応しません)
プラグ形状:片側3.5mmL型4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニジャック×2
4極規格:CTIA規格

ケーブル長(cm)20内容量1個
注意
※イヤホンの組み合わせにご注意下さい。
※4極イヤホンと3極イヤホンの組み合わせで使用される場合は、マイク及びリモコン機能が無効となりますのでご注意下さい。
※ご利用時の音量についてご注意下さい。
※増幅機能はございませんので分配された音量は通常時よりも低くなります。
※動作保証について:3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。
※ご利用時の音量について:増幅機能はございませんので分配された音量は通常時よりも低くなります。
※対応機器:4極(CTIA規格)ステレオ端子/プラグが装備された機器/イヤホン
※利用できない機器:OMTP機器、モノラル2極、2.5mm、6.3mmの機器には接続できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82720104AD628
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする