曜日別特売

ヘッドホン+マイク用変換ケーブル 20cm AD629

ヘッドホン+マイク用変換ケーブル 20cm   AD629 - フジパーツ

パソコン用ヘッドホン+マイク用変換ケーブル
3.5mmステレオミニプラグ×2のついたパソコン用ヘッドセットを3.5mm4極のパソコン・タブレットなどに接続できる変換ケーブルです。
すっきり接続
デバイスへの接続には邪魔になりにくいL型プラグを採用しています。
※4極CTIA規格
こちらの商品は3.5mm4極CTIA規格になっております。(OMTP規格のデバイスには対応しません)
プラグ形状:片側3.5mmL型4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm3極ステレオミニジャック×2(マイク用/イヤホン用)
4極規格:CTIA規格

ケーブル長(cm)20内容量1個
注意
※ヘッドセット/ヘッドホンマイクの通話/終話ボタンやミュートボタンなどは使用する機器によって動作が異なるため、対応していません。
※Apple社製パソコンには対応しません。
※動作保証について:ヘッドセット/ヘッドホンマイクの通話/終話ボタンやミュートボタンなどは使用する機器によって動作が異なるため、対応していません。
※3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。
※対応機器:4極(CTIA規格)ステレオ端子が装備された機器
※利用できない機器:Apple社製パソコンには対応しません。
※OMTP機器、モノラル2極、2.5mm、6.3mmの機器には接続できません。
※認識エラーや誤作動を防止するために、先にヘッドセットなどを本製品に差し込んでから端末機器に接続して下さい。
※タブレットなどの機器を充電しながら通話などをするとノイズが入る場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82720113AD629
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする