曜日別特売

片側L型3.5mm4極ステレオミニプラグケーブル 1m FCA-L4251 [1.0m]

片側L型3.5mm4極ステレオミニプラグケーブル 1m   FCA-L4251 [1.0m] - フジパーツ

スリムケーブル
取り回しに便利なスリムケーブルです。
片側L型プラグ
機器への接続に邪魔になりにくいL型プラグを片側に採用しています。
※ご注意
異なる規格同士の接続には対応しません。(CTIA規格の機器とOTMP規格の機器を接続する等)
プラグ形状:片側3.5mmL型4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニプラグ

ケーブル長(m)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82720174FCAL42511
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする