曜日別特売

片側L型3.5mm4極 ステレオミニケーブル 0.3m FCA-L42503 [0.3m]

片側L型3.5mm4極 ステレオミニケーブル 0.3m   FCA-L42503 [0.3m] - フジパーツ

スリムケーブル
取り回しに便利なスリム延長ケーブルです。
片側L型プラグ
機器への接続に邪魔になりにくいL型プラグを片側に採用しています。
ご注意
異なる機器同士の接続には対応しません。(CTIA規格の機器とOMTP規格の機器を接続する等)
動作保証
3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。
3.5mm4極ステレオミニ端子専用
2.5mmプラグ及び2.5mm端子、3極ステレオ・2極モノラル機器にはご利用になれません。
プラグ形状:片側3.5mmL型4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニプラグ
※動作保証について:3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。

ケーブル長(m)0.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82720235FCAL42503
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする