AirPods用 シリコンバンド ミッキーマウス PG-DAPSSB01MKY

AirPods用 シリコンバンド  ミッキーマウス PG-DAPSSB01MKY - PGA

ディズニーキャラクターデザインのAirPodsの本体を活かしたシリコンバンドです。AirPods本体をギュッとハグしたデザインで紛失・落下から守ります。持ち運びに便利なカラビナリング付きで鞄やベルトに取り付けも簡単です。バンドを装着したままケーブルやワイヤレスでの充電も可能。
(C)Disney

適合機種AirPodsシリーズ Air Pods質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×15×23デザインミッキーマウス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82720339PGDAPSSB01MKY
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする