曜日別特売

ダイナミックマイク TM-82

ダイナミックマイク   TM-82 - TASCAM(タスカム)

楽器やボーカルの収録に適したマイク特性
カーディオイド 単一指向性
頑丈なメタル筐体
マイクホルダー付属

付属品マイクホルダー(ネジ径 5/8インチ)×1 取り扱い説明書(保証書付き)×1形式ダイナミックマイクロフォン出力インピーダンス(Ω)300 +/- 30% (at 1KHz)音圧感度(dB)-53+/-3 (0dB=1V/Pa at 1kHz)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82720357TM82
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする