窓口業務に最適なインターホン
マスク越しやパーティション越しの会話を快適に
ボリュームダイアル搭載
親機マイクの位置を調整できるグースネックアーム
子機を固定する両面テープとケーブルクリップ付属
※付属品
ACアダプタ(ケーブル長約1.8m)、ケーブルクランプ、子機取付用両面テープ、取扱説明書兼保証書
付属品ACアダプタ、ケーブルクランプ、子機取付用両面テープ、取扱説明書兼保証書質量(g)親機:約329、子機:約80(ACアダプタ除く)電源(V)AC12/1A最大出力(W)3ケーブル長(m)約1.8、電源:約1.8範囲(mm)マイク集音範囲 /親機:200以内推奨、子機:300以内推奨寸法(Φ×高さH)(mm)(子機) 78×20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機) 約158×46×87(マイク部除く)周波数特性20Hz-20KHz(親機)、20Hz-16KHz(子機)入力感度-48dB保証期間お買い上げ日から1年間アーム長さ(cm)グースネック:約20指向性マイク:無指向性内容量1個