曜日別特売

電子ピアノ Privia ブラック PX-S3100BK [88鍵盤]

電子ピアノ Privia ブラック PX-S3100BK [88鍵盤] - カシオ計算機

もっと音楽を楽しみたい私と空間を満たしてくれる特別なピアノ
大好きな音楽を私らしく奏でられる、お気に入りの場所。そんな空間にフィットする、スリムでピアノとしての性能が高い「Privia PX-S3100」はデザイン、音、操作性が進化し、そして豊富な音色やリズム・自動伴奏などの高い機能性で、もっと幅広く音楽を楽しむことができます。
スリムでどんな空間にもフィットするこだわりのデザイン
こだわりの空間に置くのは、やっぱりこだわりのピアノがいい。
お部屋の広さや選んだインテリアと合わせやすいスリムなサイズ、シンプルでミニマルなデザイン。
どんな場所にも置きやすい世界最小※スリムボディ
Privia PX-S3100の大きな特徴のひとつがスリムなボディ。ハンマーアクション付き88鍵盤搭載のデジタルピアノとしては世界最小です※。
奥行き232mmというサイズは、リビングや寝室など、好きな場所に置くことができ、ピアノとの生活をもっと楽しめます。
※ ハンマーアクション付き88鍵盤・スピーカー内蔵デジタルピアノの奥行サイズにおいて(2021年7月現在、カシオ調べ)
ミニマルで洗練されたデザイン
無駄のないミニマルなデザインと、設定変更等をタッチ操作で行えるフラットな形状で光沢感のある天面パネルが、お部屋に洗練された印象を与えてくれます。ボディ表面に浮かぶゴールドのロゴが、さらに上品さを加えています。

仕様タッチレスポンス:感度設定5種類、オフ、最大同時発音数:192、音源:マルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR、リズム/パターン数:200、デモ曲:6曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手/両手)、ペダル:ペダル1本(SP-3)付属、端子×2(ダンパー、エクスプレッション/アサイナブル)、3本ペダルユニットSP-34(別売)対応 ハーフペダル(ダンパー)対付属品ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター(WU-BT10)、ACアダプター(AD-A12150LW)、ペダル(SP-3)、譜面立て質量(kg)11.4(本体のみ、電池含まず)、別売スタンド(CS-68P)使用時:22.3(電池含まず)ブラックタイプ【鍵盤】スマートスケーリングハンマーアクション鍵盤(表面仕上げ 白鍵:象牙調、黒鍵:黒檀調)出力(W)アンプ:8+8消費電力(W)15電源2電源方式、家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)使用(連続動作時間:約2時間)※条件による寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×232×102(本体のみ)、別売スタンド(CS-68P)使用時:1324×366×740機能自動伴奏、録音機能/MIDI録音:3トラック、5曲、リアルタイム録音、パンチイン録音、データ容量1曲あたり約30,000音符、オーディオレコーディング:最大99曲、1曲あたり最大約25分(USB メモリーに録音、16bit 44.1kHz ステレオWAV フォーマット)音色700スピーカーサイズ(mm)160×80(楕円形)× 2鍵盤数88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82721005PXS3100BK
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする