電子ピアノ ホワイト CDP-S110WE [88鍵盤]

電子ピアノ  ホワイト CDP-S110WE [88鍵盤] - カシオ計算機

奥行232mmのスリムボディ、自然な音色変化により演奏性が向上。
奥行わずか232mmのスリムボディ
パーツの小型化、内部構造の省スペース化などカシオならではの高密度実装技術と併せ、ボディサイズのスリム化を実現。置く場所を選ばず、自由なスタイルで弾ける軽量コンパクトピアノです。
グランドピアノのような自然な音色変化を実現
グランドピアノやエレクトリックピアノなど10音色を内蔵。ピアノ音色では弾き方の強弱や時間の経過による音の変化がより自然になり、演奏表現の幅を広げます。
スケーリングハンマーアクション鍵盤II
グランドピアノのようなハンマーの自重によるアクション機構を小型のボディに搭載。スリムなサイズと弾き応えのある鍵盤タッチの両立を実現しています。
使用シーンが広がる2電源方式
AC100V電源に加え、乾電池でも使用可能(単3形アルカリ乾電池×6本)。
デジタルピアノ演奏をもっと身近に、もっと楽しく!「Chordana Play for Piano」(無料アプリ)
ピアノリモートコントローラー
ピアノ本体の音色切り替えなどの各種設定がスマートフォン/タブレットのアプリ画面上で行えます。
PDF楽譜ビューワー
PDFファイル化された楽譜を表示することができます。USBケーブルで接続することにより、付属のペダルを使ってのページめくりが可能です。
オーディオプレイヤー
スマートフォン/タブレット内のオーディオデータのテンポ変更やキーシフト、任意の区間のリピート、メロディーキャンセルなどの操作が行えます。
※メロディーキャンセルは、オーディオデータによっては全てキャンセルできない場合があります。
※ピアノ本体とスマートフォン/タブレットを接続してのスマートフォン/タブレットによる本体機能コントロールには、別売のUSBケーブルなどが必要になります。
入出力端子類
USB Type B端子
ダンパーペダル端子
ヘッドホン/アウトプット端子
AUDIO IN端子
電源端子

仕様タッチレスポンス:3種類、オフ、最大同時発音数:64、デモ曲:2曲、ペダル:ペダル1本(SP-3)付属、端子×1(ダンパー)付属品ACアダプター(AD-A12150LW)、ペダル(SP-3)、譜面立て質量(kg)10.5(本体のみ電池含まず)、別売スタンドCS-46P使用時:17.8電池含まず)ホワイトタイプ【鍵盤】スケーリングハンマーアクション鍵盤Ⅱ出力(W)アンプ:8+8消費電力(W)8電源2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)使用(連続動作時間約13時間)※条件による寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×232×99(本体のみ)、別売スタンドCS-46P使用時:1322×373×736(譜面立て、突起部は含まず。)音色10スピーカーサイズ(mm)120×60(楕円形)×2入出力端子USB:USB Type B、AUDIO IN:ステレオミニジャック、ペダル:ダンパーペダル、ヘッドホン:ステレオミニジャック/アウトプット端子兼用鍵盤数88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82721145CDPS110WE
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする