曜日別特売

ブックシェルフスピーカー ブルー JBLL52CLASSICBLU [2本 /2ウェイスピーカー]

ブックシェルフスピーカー  ブルー JBLL52CLASSICBLU [2本 /2ウェイスピーカー] - JBL

シリーズ最小サイズで使いやすさと高い設置性を実現
上位モデル「L100 Classic」、「L82 Classic」同様、クラシカルかつアイコニックなデザインを踏襲。「L82 Classic」よりもさらにエンクロージャーを小型化することにより、使いやすさと設置性の自由度が格段に向上。リビングルームや書斎など、上質な音楽がいつでもそばにあるミュージックライフを提供します。
新開発チタン・ドームツイーター「JT020Ti1-4」
上位モデル搭載の25mm径チタンドーム・ツイーターの3/4スケール・バージョンである、新開発の19mm径チタンドーム・ツイーター「JT020Ti1-4」はクロスエッジによるスムースなレスポンスを継承。独自技術のウェーブガイドと音響レンズと合わせて、クリアで高精細な高音域再生を実現します。また、高音域用連続可変アッテネーターにより、部屋の音響特性や好みに合わせてサウンドの微調整が可能です。
新設計ホワイト・ピュアパルプコーン・ウーファー「JW135PW-4」
低音域再生用には、JBL独自のSFG対称磁界構造にアルミショートリング、コッパ―キャップを組み合わせた超低歪磁気回路と、堅牢なアルミダイキャスト製フレームを採用し新設計された強力な133mm径ホワイト・ピュアパルプコーン・ウーファー「JW135PW-4」を搭載。上位モデル同様のV字ブレーシングによる内部補強が施された高剛性キャビネットと合わせて、サイズを超えた迫力の低音再生を可能にします。
Quadrex Foamフロントグリル採用
耐候性を高めた新設計のQuadrex Foamフロントグリルを採用しており、カラーはブラック(BLK)、オレンジ(ORG)、ダークブルー(BLU)の3色のバリエーションをご用意。空間のイメージやインテリアに合わせて、お好みの色をお選びいただけます。
専用ブラケット(別売)で壁・天井への設置も可能
人気のコントロールモニター「4312」シリーズのコンパクトモニターとして永く愛され続けてきた「4312M」シリーズに近似した外形寸法を持ち、別売の専用ブラケット「MTC-U1」を装着することで壁・天井面への設置も可能にしたマルチパーパス設計です。家庭でのシアター用サラウンドスピーカーとしてはもちろん、レストランや店舗などへのインストールも可能です。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82722159JBLL52CLASSICBLU
オープン
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする