曜日別特売

ブルートゥーススピーカー DAIKO DXL-81429C [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応]

ブルートゥーススピーカー DAIKO  DXL-81429C [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] - DAIKO(大興)

屋外やキャンプ環境にマッチするスピーカー搭載LEDスタンドライト
音を奏でるあかり
音楽×ランタン
無骨さをイメージさせるブラックカラー
ランタン型のデザインとキャンドル色の落ち着いたあかり
レトロなデザインと赤みがかったあかりにより、落ち着いた空間を演出します。
3段階の明るさに調光可能
LEDボタンで明るさを調整できます。
アウトドアでも使用可能
雨に濡れても安心な防水仕様。
コードレス仕様で携帯性に優れる本体
持ち手の付いた本体は持ち運びがカンタンです。
リビング、寝室、キッチン、ベランダ、テラスなど、どこでも気軽にあかりと音楽を楽しめます。
Bluetooth接続による音源再生
スマートフォンなどのBluetooth対応機器と接続可能です。
本体の軽さとBluetooth接続により、持ち運びの利便性が高まります。
360度全方位のスピーカーを搭載
広範囲に音が響きます。
ペアリングでのステレオ再生機能
本機2台をペアリングして、L/Rのステレオ再生が可能です。
異なる2色の本体でもペアリング可能です。

消費電力(W)0.4通信方式Bluetooth v5.1色温度(K)2000防塵防水性能IP43光源寿命40000時間充電時間(時間)4充電方式USB Type - C (5V-1A)通信距離(m)最大:8(※周辺環境や接続機器によって変わる場合があります)定格光束(Lm)40連続点灯時間(時間)音源再生:約5(※音量、光量の設定により異なります)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82722606DXL81429C
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする