ブルートゥースイヤホン カナル型 ブラック SHE9700BT/11 [リモコン・マイク対応 /Bluetooth]

ブルートゥースイヤホン カナル型  ブラック SHE9700BT/11 [リモコン・マイク対応 /Bluetooth] - フィリップス

フィリップス史上、爆発的なヒット商品であったSHE9700の音質をBluetoothで再現すべく開発されたSHE9700BT。オリジナルSHE9700の音響特性カーブに限りなく近づけるため、試行錯誤を重ねて誕生しました。外耳の形状に合わせ、適切な角度に配置されたアコースティックパイプは、再生された音を高精細に鼓膜まで届けます。連続再生時間は最大22時間、一日中充電なしで音楽をお楽しみいただけます。
レジェンダリーモデルSHE9700の音質をBluetoothで再現。
すぐれた遮音性により低音量でも高音質を実現。
8.6mmダイナミックドライバによる深く豊かな低音
精密にチューンされたドライバーユニットが広帯域を再現
やわらかく着け心地の良い交換可能な5サイズのイヤーチップをご用意。
絡みにくいイヤーピース背面のマグネット。
通話機能付きリモコン搭載。

セット内容クイックスタートガイド、USB Type C充電用ケーブル、イヤーチップ5サイズ(XS/S/M/L/XL)通信方式Bluetooth 5.2再生周波数帯域(Hz)20-20000充電時間(時間)2連続再生時間最大22インピーダンス(Ω)32ドライバ種類8.6mmネオジウムダイナミック通信距離(m)約10イヤホン形状カナル型連続待受時間最大22時間対応コーデックAAC/SBC連続通話時間(時間)最大15対応プロファイルA2DP、HFP、AVRCP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82723263SHE9700BT
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする