―SednaEarfit イヤーピースの体験をより多くの方へー
全サイズ入りスーパーライトフィットのSednaEarfit スターターパック
『SednaEarfit VIVID EDITION』
スーパーライトフィットのSednaEarfit
イヤホンの音質を最終的に決める重要なファクターであるイヤーピース。「SednaEarfit(セドナイヤーフィット)」シリーズは、788 人の外耳道を分析したデータに基づいた基本設計と軸構造により、高いレベルのフィッティングとイヤホンノズルへの固定力、同時に遮音性の向上を可能にし、また独特の形状により音の直進性を確保、自然な音色と共に高域特性を改善するハイグレード交換用イヤーピースです。『SednaEarfit VIVID EDITION(セドナイヤーフィット・ビビッドエディション)』は、そのSednaEarfit シリーズならではのフィット感とサウンドを、より多くの方へ体験頂く為のスターターパックとしてラインナップしました。素材に高級素材のLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を使用したSednaEarfitとは異なり、よりライトで耳道への負担が少ない快適な装着感と同時にコストダウンを両立した高品質なプレミアムシリコン素材を採用。やわらかく滑らかな、SednaEarfit Light よりも更にライトな装着感のスーパーライトフィットイヤーピースです。
イヤホン本来の性能を引き出すテクニカルデザイン
SednaEarfit VIVID EDITION は、イヤホンノズルへの強力な固定力とブレの抑制を実現する2 層構造の軸部と、音の直進性を確保し高域をよりナチュラルに再現するホーン形状の内部構造を採用しています。2 年間の研究で約18 万個ものイヤーピースのテストを行い、長時間使用しても快適かつ高い密着性を実現したSednaEarfit シリーズならではのテクニカルデザインにより、イヤホンが持つポテンシャルをすべて引き出します。