ハイブリッド型ドライバー構造
Legacy4はハイブリッド型のドライバー構造を採用します。
各周波数のサウンドの特徴が最大限度に発揮することができます。
低周波数のサウンドに7mmポリマーダイナミックドライバーを、ボーカル部分のサウンドにアメリカ製Knowles ED29689バランスドアーマチュアドライバーを、高周波数と極高音域のサウンドに複合Bellsingバランスドアーマチュアドライバーを採用致しました。
オーディオ業界のトップドライバーの組み合わせを採用し、よりリアルなサウンドを再現致します。
より良い音質のため、特別なチューニング方法を採用
より綺麗なサウンドを再現するためにドライバーが業界トップレベルという事だけではなく、10年以上の経験を持つエンジニア達と協力制作し魅力をしっかりと発揮致します。
更にユーザー自身でサウンドを調整する事も可能、周波数分離ネットが2つスイッチのチューニングシステムを装備。
このチューニングシステムで低音と中音のサウンドを調整し、お好みのチューニングに設定可能です。
綺麗なシェルとフェイスプレート、より良い汎用性
THIEAUDIO Legacy4のシェルとフェイスプレートのマテリアルはドイツから輸入された人体に無害な医療用の天然樹脂を採用しています。
それだけでなくシェルとフェイスプレートが3Dプリントで作られ、フェイスプレートの上の紋理がランダムで3Dプリントされ、すべて唯一無二な存在です。
汎用性の高い3.5mmステレオ端子と0.78mm2pinコネクターを採用し、ユーザーの好みに合わせケーブルを交換できます。
Legacy4は7N-OCCケーブルを採用致しました。
ハンドメイドによるプロセス
ハンドメイド、ドイツから輸入された天然樹脂と電子部品、さらに3Dプリントフェイスプレート採用。
新たな設計理念を採用します。
出荷する前にケーブルの右と左チャンネルのサウンドをテストし、クオリティーの良さを与える為には妥協致しません。