山里産業(ヤマリ)
補償導線(K熱電対用)
(1件のレビュー)
PVC被覆を施したK熱電対用補償導線です。
熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途
補償導線
色
青(被覆)
対数(P)
1
種別
補償導線
熱電対
K熱電対用
被覆材
PVC
より線構成(本/mm)
7/0.3
仕上外径(Φmm)
4.1×2.4
アプリケーション
一般(90℃まで)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82696514
YM-VX-15
1巻(10m)
¥
3,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
82696523
YM-VX-15
1巻(50m)
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
82696539
YM-VX-15
1巻(100m)
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
12208195
YM-VX-15
1巻(500m)
¥
90,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12208204
YM-VX-15
1セット(500m×2巻)
¥
180,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください