LION (ライオン事務器)
クリアーポケット
細菌の増殖を抑えるシートを使用した抗菌クリアーポケットです。
サイズ
A4判
穴数
とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴
材質
抗菌剤配合PPシート
厚さ(mm)
0.06
寸法(縦×横)(mm)
300×230
内寸法(縦×横)(mm)
298×215
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
クリア
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82698079
CL-303AB
¥
550
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください