曜日別特売

クリアーポケット

クリアーポケット - LION (ライオン事務器)クリアーポケット - LION (ライオン事務器)クリアーポケット - LION (ライオン事務器)クリアーポケット - LION (ライオン事務器)クリアーポケット - LION (ライオン事務器)クリアーポケット - LION (ライオン事務器)

折りたためるので見開きでA3やA4の書類を収容・閲覧できます。また、落ちにくいサイドインタイプで、開口部が広く入れやすくなっています。

材質透明PP厚さ(mm)0.07RoHS指令(10物質対応)対応クリア内容量1冊(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
穴数
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82698088CL-303FA4判(見開きA3判)とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴302×446(折りたたみ時:302×230)
940
799
879(税込)
当日出荷
82698097CL-207FA5判(見開きA4判)とじ穴:20穴および80mm2穴兼用215×326(折りたたみ時:215×170)
610
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする