LION (ライオン事務器)
クリアーポケット
厚くて丈夫なシートで大事な書類の保管に適しています。
サイズ
A4判
穴数
とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴
材質
再生PP
厚さ(mm)
0.12
寸法(縦×横)(mm)
302×234
内寸法(縦×横)(mm)
299×218
グリーン購入法
適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
台紙なし、マットタイプ特厚再生PPポケット
色
クリア
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82698133
CL-303ET
¥
420
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください