曜日別特売

ハードメモホルダー

ハードメモホルダー - LION (ライオン事務器)ハードメモホルダー - LION (ライオン事務器)ハードメモホルダー - LION (ライオン事務器)ハードメモホルダー - LION (ライオン事務器)ハードメモホルダー - LION (ライオン事務器)ハードメモホルダー - LION (ライオン事務器)ハードメモホルダー - LION (ライオン事務器)ハードメモホルダー - LION (ライオン事務器)

裏面は下敷きになる、仕切り付のハードタイプのカラーホルダーです。書類を3種類に分類できる2枚の仕切り付。右上には、見出しを保護する透明フラップが付いています。裏面は、紙を挟んで筆記ができる上下フラップが付いています。

サイズA4判厚さ(mm)裏面ボード:0.9、表面・中仕切り・裏面フラップ:0.25材質再生PPシート寸法(縦×横)(mm)312×230グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応仕切り仕切あり内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82698158HH‐63Pレッド
420
409
450(税込)
5日以内出荷
返品不可
82698167HH‐63Pブルー
420
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
82698176HH‐63Pイエロー
420
409
450(税込)
5日以内出荷
返品不可
82698185HH‐63Pチャコール
420
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
82698194HH‐63Pベージュ
420
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする