LION (ライオン事務器)
バインダークリップ
ビッグサイズのNo.450を追加!
サイズ
A4判
材質
スチール
幅(mm)
60
綴じ枚数
1~250枚
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82698203
No.450
¥
870
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください