曜日別特売

クリアーブック〈ビジカル〉

クリアーブック〈ビジカル〉 - LION (ライオン事務器)クリアーブック〈ビジカル〉 - LION (ライオン事務器)クリアーブック〈ビジカル〉 - LION (ライオン事務器)クリアーブック〈ビジカル〉 - LION (ライオン事務器)クリアーブック〈ビジカル〉 - LION (ライオン事務器)クリアーブック〈ビジカル〉 - LION (ライオン事務器)クリアーブック〈ビジカル〉 - LION (ライオン事務器)クリアーブック〈ビジカル〉 - LION (ライオン事務器)

フラップ付でポケットを守る、持ち歩きにも便利なクリアーブック。ポケットがグシャっとなるのを防ぐフラップ付で、鞄へ入れる際に便利です。また、「しおり」としても使用できます。裏表紙には、名刺などが差し込めるスリット付の補助ポケットが付いています。

サイズA4判S型材質再生PPシートRoHS指令(10物質対応)対応仕様フラップ付、補助ポケット付(裏表紙内側)、マットタイプPPポケット内容量1冊
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポケット数
厚さ(mm)
寸法(縦×横)(mm)
背幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82698255CR-10Bレッド100.4307×245×44
390
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
82698264CR-10Bブルー100.4307×245×44
390
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
82698273CR-10Bイエロー100.4307×245×44
390
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
82698289CR-10Bブラック100.4307×245×44
390
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
82698298CR-10Bホワイト100.4307×245×44
390
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
82698307CR-20Bレッド200.6307×245×1616
570
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
82698316CR-20Bブルー200.6307×245×1616
570
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
82698325CR-20Bイエロー200.6307×245×1616
570
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
82698334CR-20Bブラック200.6307×245×1616
570
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
82698343CR-20Bホワイト200.6307×245×1616
570
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする