曜日別特売

ホルダーブック〈ビジカル〉

ホルダーブック〈ビジカル〉 - LION (ライオン事務器)ホルダーブック〈ビジカル〉 - LION (ライオン事務器)ホルダーブック〈ビジカル〉 - LION (ライオン事務器)ホルダーブック〈ビジカル〉 - LION (ライオン事務器)ホルダーブック〈ビジカル〉 - LION (ライオン事務器)ホルダーブック〈ビジカル〉 - LION (ライオン事務器)ホルダーブック〈ビジカル〉 - LION (ライオン事務器)ホルダーブック〈ビジカル〉 - LION (ライオン事務器)

外向きオープンポケットで出し入れしやすく、クリアーホルダーごと入るホルダー用ブック。ポケットの開口部が外向きなので書類・クリアーホルダーの出し入れがしやすく、フラップ付きなので抜け落ちを防ぎます。名刺等が差し込めるスリットが付いた補助ポケットも、クリアーホルダーが収容できるサイズになっています。

サイズA4判S型材質表紙:再生PPシート、ポケット:PPシート(透明)RoHS指令(10物質対応)対応仕様フラップ付、両面ポケット式、補助ポケット付(裏表紙内側)内容量1冊
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
ポケット
寸法(縦×横)(mm)
背幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82698359HB-313Bレッド表紙:0.4、ポケット:0.164320×245×44
420
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
82698368HB-313Bブルー表紙:0.4、ポケット:0.164320×245×44
420
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
82698377HB-313Bイエロー表紙:0.4、ポケット:0.164320×245×44
420
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
82698386HB-313Bブラック表紙:0.4、ポケット:0.164320×245×44
420
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
82698395HB-313Bホワイト表紙:0.4、ポケット:0.164320×245×44
420
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
82698404HB-323Bレッド表紙:0.6、ポケット:0.1612320×245×1616
780
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
82698413HB-323Bブルー表紙:0.6、ポケット:0.1612320×245×1616
780
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
82698429HB-323Bイエロー表紙:0.6、ポケット:0.1612320×245×1616
780
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
82698438HB-323Bブラック表紙:0.6、ポケット:0.1612320×245×1616
780
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
82698447HB-323Bホワイト表紙:0.6、ポケット:0.1612320×245×1616
780
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする