ポッシュリビング
ストレージボックス
リモコン、小物などをオシャレに隠してくれます。重厚感のあるデザインで、和室にも洋室のリビングにも合います。
材質
マンゴーウッド/アイアン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82724776
41345
メイン:アイアン
25×15×15.5
1.64
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82724785
41346
メイン:ウッド
26.5×16.5×15
1.24
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください