曜日別特売

サンアローキャスター

サンアローキャスター - 矢崎化工サンアローキャスター - 矢崎化工サンアローキャスター - 矢崎化工サンアローキャスター - 矢崎化工サンアローキャスター - 矢崎化工サンアローキャスター - 矢崎化工サンアローキャスター - 矢崎化工サンアローキャスター - 矢崎化工

軽量で錆に強く衛生的なプラスチックキャスターです。

用途イレクターパイプ(Φ28)とプラスチックジョイントで構造物を作った時に取り付けるキャスターです。材質(車輪)ポリウレタン内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
ストッパー
車輪径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82725589CJ-100自由車1000.68
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
82725598CJ-100S自由車1000.77
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
82725607CJ-130自由車1300.88
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
82725616CJ-130S自由車1300.97
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
82725747CK-100固定車1000.57
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
82725756CK-130固定車1300.78
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
82725765CK-150固定車1501.26
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする