矢崎化工
サンアローキャスター
軽量で錆に強く衛生的なプラスチックキャスターです。
用途
イレクターパイプ(Φ28、Φ32)で構造物を作った時に取り付けるキャスターです。
材質(車輪)
ポリウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
ストッパー
車輪径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82725625
CJF-100
自由車
無
100
0.73
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
82725634
CJF-100S
自由車
有
100
0.82
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82725643
CJF-130
自由車
無
130
0.92
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82725659
CJF-130S
自由車
有
130
1.01
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82725668
CJF-65
自由車
無
65
0.32
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82725677
CJF-65S
自由車
有
65
0.38
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82725686
CJF-75
自由車
無
75
0.34
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82725695
CJF-75S
自由車
有
75
0.4
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82725774
CKF-100
固定車
無
100
0.62
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82725783
CKF-130
固定車
無
130
0.82
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82725799
CKF-150
固定車
無
150
1.25
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください