矢崎化工
サンアローキャスター
軽量で錆に強く衛生的なプラスチック製パイプキャスターです。
用途
イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。
種類
自由車
材質(車輪)
ポリウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ストッパー
車輪径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82725704
CJR-65
無
65
0.3
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
82725713
CJR-65S
有
65
0.35
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
82725729
CJR-75
無
75
0.32
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
82725738
CJR-75S
有
75
0.37
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください