プラスチック製パイプキャスター

プラスチック製パイプキャスター - 矢崎化工プラスチック製パイプキャスター - 矢崎化工プラスチック製パイプキャスター - 矢崎化工プラスチック製パイプキャスター - 矢崎化工プラスチック製パイプキャスター - 矢崎化工プラスチック製パイプキャスター - 矢崎化工

室内専用のプラスチック製パイプキャスターです。

用途イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。種類自由車車輪径(Φmm)75材質(車輪)ポリウレタン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ストッパー
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82725878JC-75 ST200
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
82725887JC-75S ST213
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする