矢崎化工
金属製パイプキャスター
重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つパイプキャスターです。
用途
イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。
材質(車輪)
ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
ストッパー
車輪径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82725923
YGR-65
自由車
無
65
440
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
82725939
YGR-65S
自由車
有
65
480
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
82725948
YKR-50
固定車
無
50
160
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82725957
YKR-65
固定車
無
65
200
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【矢崎化工】 金属製キャスター YGR取付手順
参考になった