ステンレス製パイプキャスター

ステンレス製パイプキャスター - 矢崎化工ステンレス製パイプキャスター - 矢崎化工ステンレス製パイプキャスター - 矢崎化工ステンレス製パイプキャスター - 矢崎化工ステンレス製パイプキャスター - 矢崎化工ステンレス製パイプキャスター - 矢崎化工ステンレス製パイプキャスター - 矢崎化工ステンレス製パイプキャスター - 矢崎化工

ナイロン車輪のステンレス製パイプキャスターです。

用途イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。種類自由車材質(車輪)ナイロン内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ストッパー
車輪径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82725966YNR-100 N SUS100466
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
82725975YNR-100S N SUS100500
オープン
4,798
5,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
82725984YNR-50 N SUS50220
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
82725993YNR-50S N SUS50240
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
82726009YNR-65 N SUS65240
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
82726018YNR-65S N SUS65260
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
82726027YNR-75 N SUS75275
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
82726036YNR-75S N SUS75300
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする