矢崎化工
固定パイプキャスター
イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのパイプキャスターです。
種類
固定車
材質(車輪)
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ストッパー
車輪径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82726045
YSR-100
無
100
375
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
82726054
YSR-100S
有
100
423
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82726063
YSR-50
無
50
243
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
82726079
YSR-50S
有
50
280
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
82726088
YSR-65
無
65
290
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82726097
YSR-65S
有
65
337
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82726106
YSR-75
無
75
312
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
82726115
YSR-75S
有
75
358
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください