ジャストコーポレーション
合皮ケース 蓋なし1本詰め
シンプルな形の合皮ケースです。
蓋なしなので、中に入っているペンがひょっこり顔を出した状態で見えます。
お渡しした後もペンのインクでカバンや上着のポケットを汚さないポケットガードにもなります。
材質
PU(人工皮革)
径(Φmm)
34
質量(g)
5.5
全長(mm)
167(うち袋部分135)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※適合ボールペンサイズ:147mm×12mm
※ラバーグリップ不可、クリップに物を挟んだ際の最奥部分からペンの天冠までが3cm以内
全6種類を絞り込む
色
選択してください
グレー
ネイビー
ピンク
緑
茶
黒
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82726368
PNJ-WR-1BK
黒
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
82726377
PNJ-WR-1BR
茶
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
82726386
PNJ-WR-1GR
緑
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
82726395
PNJ-WR-1GY
グレー
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
82726404
PNJ-WR-1NA
ネイビー
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
82726413
PNJ-WR-1PI
ピンク
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください