ジャストコーポレーション
合皮ケース 蓋あり1本詰め
蓋つきの合皮ケースです。
お渡しした後には簡易ペンケースに変身。
お気に入りのペンを入れてカバンに入れて持ち歩けます。
化粧箱とはまた違ったプレゼントや記念品としてペンを飾るケースです。
材質
PU(人工皮革)
径(Φmm)
34
質量(g)
6.5
全長(mm)
247(うち袋部分110)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※適合ボールペンサイズ:147mm×12mm
※ラバーグリップ不可、クリップに物を挟んだ際の最奥部分からペンの天冠までが3cm以内
全6種類を絞り込む
色
選択してください
グレー
ネイビー
ピンク
緑
茶
黒
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
82726429
PNJ-WR-F1BK
黒
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
2026年
03月30日まで
82726438
PNJ-WR-F1BR
茶
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
2026年
03月30日まで
82726447
PNJ-WR-F1GR
緑
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
2026年
03月30日まで
82726456
PNJ-WR-F1GY
グレー
オープン
取扱い終了
-
82726465
PNJ-WR-F1NA
ネイビー
オープン
取扱い終了
-
82726474
PNJ-WR-F1PI
ピンク
オープン
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください